Eriks
BOLLE

BOLLE SILIUM Oculaire en PC incolore durci & anti-buée PLATINUM Lite - Monture métal - branches flex avec TIPGRIP

  • ERIKS:11911895
  • Fabricant:3660740002954
Image 1
The pure lines of SILIUM combine technology, ergonomics and style while providing the strength of a metal frame.
Ajouter à la liste

12,06 €/ Unitéhors TVA

14,59 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
Silium
Style/type de cadre
Demi-cadres
Revêtement
Platinum Lite
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Gris
Couleur de la lentille
Clair
Approbations
EN166 - EN170
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
2-1.2 Crown 1 FT CE
Matériau du cadre
Laiton / Caoutchouc thermoplastique / Elastomère thermoplastique
Application
Indoor
Base de la monture
7 - curved
Certificat ATEX
21ES1011
Zone dangereuse ATEX / groupe d'atmosphère
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22