13,47 €/ Unitéhors TVA
16,30 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOLLE |
Série | IRI-s |
Style/type de cadre | Sans cadre |
Revêtement | Platinum Lite |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir / Rouge |
Couleur de la lentille | Clair |
Approbations | EN166 - EN170 |
Lecteurs | +2 |
Matériau du verre | Polycarbonate |
Marquage des verres | 2C-1.2 Crown 1 FT CE |
Matériau du cadre | Polycarbonate |
Application | Indoor |
Base de la monture | 10 - extra curved |