Eriks
BOLLE

BOLLE IRI-s Oculaire en PC incolore durci & anti-buée PLATINUM Lite & dioptrie +2,5 - Monture bi-matières PC +TPR, branches pivotantes noir/rouge, nez B-Flex - cordon

  • ERIKS:13465163
  • Fabricant:3660740007027
Image 1
La protection universelle. Parce que chaque visage est unique, Bollé Safety a
développé IRI-s, un modèle de lunettes de protection universel, ultra-modulable qui s’adapte infiniment à chaque individu grâce à son nez B-FLEX, à "mémoire de forme". IRI-s est également disponible avec des
corrections dioptriques.
Ajouter à la liste

13,47 €/ Unitéhors TVA

16,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
IRI-s
Style/type de cadre
Sans cadre
Revêtement
Platinum Lite
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Rouge
Couleur de la lentille
Clair
Approbations
EN166 - EN170
Lecteurs
+2.5
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
2C-1.2 Crown 1 FT CE
Matériau du cadre
Polycarbonate
Application
Indoor
Base de la monture
10 - extra curved