Eriks
BOLLE

BOLLE CONTOUR Oculaire en PC incolore durci & anti-buée PLATINUM - Monture en nylon bronze - branches TIPGRIP - nez en TPE confort - étui microfibre

  • ERIKS:12984468
  • Fabricant:3660740003241
Image 1
21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté... CONTOUR se hisse parmi le top 3 des modèles les plus vendus.
Ajouter à la liste

10,61 €/ Unitéhors TVA

12,84 €TVA incluse

165 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
CONTOUR
Style/type de cadre
Demi-cadres
Revêtement
Platine
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Bronze
Couleur de la lentille
Clair
Approbations
EN166 - EN170
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
2C-1.2 Crown 1 FT KN CE
Matériau du cadre
Nylon
Application
Indoor
Base de la monture
8 - very curved
Certificat ATEX
21ES1011
Zone dangereuse ATEX / groupe d'atmosphère
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22