12,49 €/ Unitéhors TVA
15,11 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOLLE |
Série | CONTOUR |
Style/type de cadre | Demi-cadres |
Revêtement | Platine |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir / Gris |
Couleur de la lentille | Brun |
Approbations | EN166 - EN172 |
Matériau du verre | Polycarbonate |
Marquage des verres | 5-1.4 Crown 1 FT KN CE |
Matériau du cadre | Nylon |
Application | Indoor/outdoor |
Base de la monture | 8 - very curved |
Filtre spécial pour la lumière | COPPER |