Eriks
BOLLE

BOLLE CONTOUR II SIDEWINDER Oculaire en PC fumée moyen durci & anti-buée PLATINUM - Monture en nylon gunmetal - branches antiglisse TIPGRIP - nez en TPE confort - étui microfibre

  • ERIKS:13381759
  • Fabricant:3660740003388
Image 1
21 g of strength: sturdy, protective, stylish, comfortable and lightweight. CONTOUR is one of the top three best-selling models.
Ajouter à la liste

11,75 €/ Unitéhors TVA

14,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
CONTOUR
Style/type de cadre
Demi-cadres
Revêtement
Platine
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Gris/Noir
Couleur de la lentille
Smoke
Approbations
EN166 - EN172
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
5-2.5 Crown 1 FT KN CE
Matériau du cadre
Nylon
Application
Outdoor
Base de la monture
8 - very curved
Filtre spécial pour la lumière
SMOKE
Certificat ATEX
21ES1011
Zone dangereuse ATEX / groupe d'atmosphère
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22