Eriks
BOLLE

BOLLE CONTOUR II SIDEWINDER Oculaire en PC Copper Flash durci - Monture en nylon gunmetal - branches antiglisse TIPGRIP - nez en TPE confort - étui microfibre

  • ERIKS:13663240
  • Fabricant:3660740003258
Image 1
21 g of strength: sturdy, protective, stylish, comfortable and lightweight. CONTOUR is one of the top three best-selling models.
Ajouter à la liste

12,34 €/ Unitéhors TVA

14,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

128 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
CONTOUR
Style/type de cadre
Demi-cadres
Revêtement
Résistant aux rayures
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Gris
Couleur de la lentille
Brun
Approbations
EN166 - EN172
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
5-1.4 Crown 1 FT CE
Matériau du cadre
Nylon
Application
Indoor/outdoor
Base de la monture
8 - very curved
Filtre spécial pour la lumière
COPPER FLASH