Eriks
BOLLE

BOLLE COBRA TPR Oculaire en PC incolore durci & anti-buée PLATINUM - Tresse isoprène - Monture co-injectée en PC et TPR - Etui microfibre

  • ERIKS:13361879
  • Fabricant:3660740007552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec son strap en néoprène et sa mousse intégrée en TPR faciles à nettoyer, ce kit masque est particulièrement adapté pour les industries pétrochimiques. Traitement exclusif PLATINUM : anti-buée durci.
Ajouter à la liste

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
COBRA TPR
Style/type de cadre
Scellées
Revêtement
Platine
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Gris
Couleur de la lentille
Clair
Type d'aération
Scellées
Approbations
EN166 - EN170
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
2C-1.2 Crown 1 BT KN CE
Matériau du cadre
Polycarbonate / caoutchouc thermoplastique
Matériau de la mousse
TPR
Matériau de la bande
Néoprène
Application
Indoor
Base de la monture
9 - very curved
Certificat ATEX
21ES1011
Zone dangereuse ATEX / groupe d'atmosphère
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22