Eriks
BOLLE

BOLLE COBRA Oculaire en PC HD Hydrophobe - branches droites anti-glisse pivotantes - étui microfibre

  • ERIKS:12988110
  • Fabricant:3660740006013
Image 1
Le confort enveloppant incontournable. Le best-seller polyvalent, panoramique et indispensable ! Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, COBRA offre une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite. La possibilité d’intervertir les branches avec une tresse réglable et l’option bord mousse font de COBRA un modèle ultra-polyvalent.
Ajouter à la liste

11,10 €/ Unitéhors TVA

13,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
COBRA
Style/type de cadre
Sans cadre
Revêtement
Anti-buée, anti-rayures et hydrophobe
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Gris
Couleur de la lentille
Clair
Approbations
EN166 - EN170
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
2C-1.2 Crown 1 BT CE
Matériau du cadre
Nylon / Polycarbonate / Caoutchouc thermoplastique
Application
Indoor
Base de la monture
9 - very curved
Filtre spécial pour la lumière
HD
Certificat ATEX
21ES1011
Zone dangereuse ATEX / groupe d'atmosphère
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22