14,85 €/ Unitéhors TVA
17,97 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOLLE |
Série | B808 |
Style/type de cadre | Cadre complet |
Revêtement | Platine |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir |
Couleur de la lentille | Clair |
Approbations | EN166 - EN170 |
Matériau du verre | Polycarbonate |
Marquage des verres | 2C-1.2 Crown 1 FT KN CE |
Matériau du cadre | Polycarbonate |
Application | Indoor |
Base de la monture | 4 - slightly curved |