Eriks
BÖHLER

BÖHLER Fil tig non allié BÖHLER EMK 6 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575130
Image 1
Universellement applicable tige de soudure cuivré avec le transfert de métal en grande partie sans projections.
La tige de soudure est adapté pour le soudage d'assemblage dans la chaudière, le réservoir et la construction de la structure.
Böhler EMK 6 est également adapté pour une utilisation dans le gaz acide (HIC-test selon NACE TM-02-84). Il ya aussi des valeurs pour le test SSC disponible.
Ajouter à la liste

17,77 €/ Kilogrammehors TVA

21,50 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
2 mm
Norme ISO
W 42 5 W3Si1
Norme AWS
ER70S-6
Poids
15 kg