Eriks
BÖHLER

BÖHLER Fil mig moyen allié BÖHLERx70-IG 1,00mm

  • ERIKS:12575290
Image 1
Cuivrée pour le soudage de haute résistance, trempé et revenu aciers à grains fins,
avec une limite d'élasticité minimale de 690 N / mm 2.
Böhler X 70-IG raison de l'ajout d'éléments précis de micro-alliage, une soudure,
qui, malgré la forte résistance excellente ductilité et une résistance élevée à la fissuration a.
Bonne énergie d'impact cryogénique à -50 ° C.
Ajouter à la liste

12,66 €/ Kilogrammehors TVA

15,32 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
1 mm
Norme ISO
G 69 5 M Mn3Ni1CrMo
Norme AWS
ER110S-G
Poids
18 kg