Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes non alliées BÖHLER FOX SPE 3,20x350mm

  • ERIKS:12574810
Image 1
Électrode enrobée rutile-basique aptitude spéciale pour le soudage en position, sauf
le cas couture. Excellente en position fondamentale. X-ray soudures sécuritaires et de haute qualité.
Très bon CA de soudabilité, le comportement de fusion intense.
Utilisation recommandée en acier, construction de conteneurs et de pipeline. Propriétés mécaniques élevées,
donc adapté à de nombreux groupes de matériaux
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 38 2 RB 12
Norme AWS
E6013
Emballage
140