Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes non alliées BÖHLER FOX OHV 3,20x350mm

  • ERIKS:12574804
Image 1
Universal rutile-cellulosic electrode with good weldability in all positions, even descending vertically. The electrode has a very good performance properties, coating flexible and is well suited for tack-welding.
Ajouter à la liste

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

Vendu par: 185Commande minimum: 185

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 38 0 RC 11
Norme AWS
E 6013
Emballage
185