Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes non alliées BÖHLER FOX EV 50 4,00x450mm

  • ERIKS:12574782
Image 1
Electrode à enrobage basique à très faible teneur en hydrogène.
Bonne soudabilité en toutes positions exceptées en verticale descendante.
Excellentes propriétés de résistance à la traction et de ténacité jusqu'à -50°C.
Electrode testée par méthode CTOD à -10°C.
Ajouter à la liste

1,32 €/ Unitéhors TVA

1,60 €TVA incluse

Vendu par: 360Commande minimum: 360

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
4 mm
Longueur totale
450 mm
Norme ISO
E 42 5 B 42 H 5
Norme AWS
E 7018-1 H4 R
Emballage
90