Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes non alliées BÖHLER FOX EV 47 3,20x350mm

  • ERIKS:12574773
Image 1
Core fil allié, faible teneur en carbone, les soudures austénitiques rutile Electrode basique pour le soudage vertical en descendant feuille mince
et le soudage de racine et les couches supérieures de connexions V-couture en position verticale vers le bas.
Pour le soudage d'aciers homogène et similaires avec une teneur en carbone plus élevée, etc en
Conteneurs (par exemple, les cuves à vin) et les fours.
Pour minces épaisseurs de paroi. Rendement élevé grâce à la vitesse de soudage rapide. homologue
position verticale, avec le même diamètre de l'électrode et la même épaisseur de paroi
50% d'économie de temps. Extrêmement faible apport de chaleur par la vitesse de soudage rapide,
donc pas de surchauffe et pas de risque de réduction de la résistance à la corrosion
par rapport à la position verticale vers le haut. IK-résistant jusqu'à +350 ° C Température de fonctionnement
Ajouter à la liste

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,84 €TVA incluse

Vendu par: 480Commande minimum: 480

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 38 4 B 42 H5
Norme AWS
E7016-1H4R
Emballage
120