Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes non alliées BÖHLER FOX ETI 4,00x450mm

  • ERIKS:12574769
Image 1
Rutile electrode for all positions except vertical down (PG). The electrode has a stable, smooth arc and low spatter.
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

Vendu par: 360Commande minimum: 360

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
4 mm
Longueur totale
450 mm
Norme ISO
E 42 0 RR 12
Norme AWS
E 6013
Emballage
90