Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes non alliées BÖHLER FOX ETI 2,50x250mm

  • ERIKS:12574766
Image 1
Rutile electrode for all positions except vertical down (PG). The electrode has a stable, smooth arc and low spatter.
Ajouter à la liste

0,22 €/ Unitéhors TVA

0,26 €TVA incluse

Vendu par: 220Commande minimum: 220

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
250 mm
Norme ISO
E 42 0 RR 12
Norme AWS
E 6013
Emballage
220