Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes non alliées BÖHLER FOX CEL 3,20x350mm

  • ERIKS:12575621
Image 1
Électrode universelle à enrobage cellulosique pour le soudage de pipelines en
position verticale descendante.
Convient pour le soudage des passes de racine, passes chaudes, passes de
remplissage et de finition.
Ajouter à la liste

0,63 €/ Unitéhors TVA

0,76 €TVA incluse

Vendu par: 760Commande minimum: 760

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 38 3 C 21
Norme AWS
E 6010
Emballage
380