Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes moyen alliées BÖHLER FOX CN 18/11 3,20x350mm

  • ERIKS:12574905
Image 1
Électrode de base, alliage de fil d'âme pour haute température CrNi aciers austénitiques
(Par exemple, 1.4948, 1.4541, 304H) dans la chaudière, réacteur et Turbinebau. Approuvé en long terme
convient pour des températures de fonctionnement jusqu'à 700 ° C, à la corrosion humide jusqu'à +300 ° C.
chaud contrôlée teneur en ferrite (3-8 FN), résistant échelle. Dans toutes les positions,
sauf verticale Excellente soudabilité.
Numéros de matériau 1.4541 et 1.4550, qui sont admis dans le résistant à la chaleur jusqu'à 550 ° C,
peut également être soudé avec la qualité FOX CN 18/11
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12600Commande minimum: 12600

Date de livraison estimée - 25/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 19 9 B 4 2
Norme AWS
E308-15
Emballage
150