Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 4 M-A 4,00x350mm

  • ERIKS:12575012
Image 1
Rutile coated electrode for welding AISI 316L and similar CrNiMo, also higher carbon steels. The weld metal has an excellent resistance to intergranular corrosion.
Ajouter à la liste

2,81 €/ Unitéhors TVA

3,40 €TVA incluse

Vendu par: 255Commande minimum: 255

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
4 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 19 12 3 L R 3 2
Norme AWS
E 316L-17
Emballage
85