Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 4 M-A 2,50x350mm

  • ERIKS:12575010
Image 1
Électrode à enrobage rutile pour le soudage de l'acier AISI 316L.
Le métal déposé offre une excellente résistance à la corrosion intergranulaire.
Ajouter à la liste

1,26 €/ Unitéhors TVA

1,53 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

1200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 19 12 3 L R 3 2
Norme AWS
E 316L-17
Emballage
200