Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 4 M-A 2,00x300mm

  • ERIKS:12575009
Image 1
Rutile coated electrode for welding AISI 316L and similar CrNiMo, also higher carbon steels. The weld metal has an excellent resistance to intergranular corrosion.
Ajouter à la liste

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

Vendu par: 960Commande minimum: 960

640 En stock - Date de livraison estimée 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
2 mm
Longueur totale
300 mm
Norme ISO
E 19 12 3 L R 3 2
Norme AWS
E 316L-17
Emballage
320