Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 4 M 2,50x300mm

  • ERIKS:12575005
Image 1
Électrode rutile, âme alliée, en acier inoxydable. Préférence utilisé pour 1.4435 / 316L nuances d'acier.
BÖHLER FOX EAS 4 MA est un leader mondial reconnu, a noté pour sa soudage supérieure
caractéristiques et de la métallurgie. Il peut être utilisé en courant alternatif ou continu. D'autres avantages incluent un courant élevé
capacités, la formation minimale de projections, laitier auto-détachable, lisse et profil de soudure propre,
protection contre l'apparition de porosité due à un revêtement résistant à l'humidité et à l'emballage dans hermétiquement
boîtes scellées.
Le fil d'âme complètement allié assure une résistance à la corrosion la plus fiable. Résistant aux intergranulaire
corrosion jusqu'à 400 ° C
Ajouter à la liste

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

Vendu par: 630Commande minimum: 630

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
300 mm
Norme ISO
E 19 12 3 L B 2 2
Norme AWS
E316L-15
Emballage
210