Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 2-A 4,00x350mm

  • ERIKS:12575001
Image 1
Électrode à enrobage rutile pour le soudage de l'acier AISI 304L.
Ajouter à la liste

3,21 €/ Unitéhors TVA

3,88 €TVA incluse

Vendu par: 255Commande minimum: 255

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
4 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 19 9 L R 3 2
Norme AWS
E 308L-17
Emballage
85