Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 2-A 3,20x350mm

  • ERIKS:12575000
Image 1
Électrode à enrobage rutile pour le soudage de l'acier AISI 304L.
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

Vendu par: 120Commande minimum: 120

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 19 9 L R 3 2
Norme AWS
E 308L-17
Emballage
120