Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A 2,50x350mm

  • ERIKS:12574980
Image 1
Electrode inoxydable à enrobage rutile offrant de hautes teneurs en ferrite (~20FN).
Le métal déposé vise à assurer la résistance à la fissuration d'un assemblage hétérogène
ou d'un revêtement plaqué ou d'une passe de racine sur acier plaqué.
Ajouter à la liste

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

Vendu par: 195Commande minimum: 195

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 23 12 2 L R 3 2
Norme AWS
E 309MoL-17
Emballage
195