Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX CN 23/12-A 2,50x350mm

  • ERIKS:12574984
Image 1
Electrode inoxydable à enrobage rutile pour le soudage hétérogène entre des aciers
non- et faiblement alliés et aciers inoxydables, aciers ferritiques alliés au Cr et
austénitiques alliés au Cr-Ni.
Ajouter à la liste

1,31 €/ Unitéhors TVA

1,59 €TVA incluse

Vendu par: 600Commande minimum: 600

200 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 23 12 L R 3 2
Norme AWS
E 309L-17
Emballage
200