Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX CN 22/9 N 3,20x350mm

  • ERIKS:12574975
Image 1
Électrode à enrobage rutile pour le soudage des aciers duplex.
Résistance particulièrement bonne à la corrosion par piqûres et à la fissuration par
corrosion sous contrainte.
PREN ≥ 35
Ajouter à la liste

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

Vendu par: 140Commande minimum: 140

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E 22 9 3 N L R 3 2
Norme AWS
E 2209-17
Emballage
140