Eriks
BÖHLER

BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX A 7-A 4,00x350mm

  • ERIKS:12574956
Image 1
Électrode à enrobage rutile pour l’assemblage hétérogène et l’assemblage
d'aciers à soudabilité difficile.
Par exemple : aciers à 14 % Mn, aciers à ressorts, acier à outils,
aciers à haute teneur en carbone (42CrMo4).
Également utilisé pour les couches de beurrage sous rechargement dur.
Ajouter à la liste

2,73 €/ Unitéhors TVA

3,31 €TVA incluse

Vendu par: 475Commande minimum: 475

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BÖHLER
Diamètre
4 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E Z 18 9 MnMo R 3 2
Norme AWS
E 307-16
Emballage
100