Eriks
BOEHM

BOEHM Jeu de decoupe-joints 3-20mm

  • ERIKS:14047418
  • Fabricant:3700825601594
Image 1
Jeu de découpe-joints

Modèle : lame de découpe en acier à haute résistance. Changement rapide et combinable pour créer un nombre important de diamètres et de largeurs d'anneaux.

Applications : pour découper des anneaux dans la mousse, le carton, le caoutchouc, le cuir, le plastique, le plomb etc. en un coup de marteau.



Livraison dans un coffret en plastique.


Composition du jeu :
1 poignée métallique avec mandrin de lame de découpe Ø 2–20 mm
10 lames de découpe 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 mm
Ajouter à la liste

72,67 €/ Unitéhors TVA

87,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOEHM