Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwaarlastwiel GTH 127/25K

  • ERIKS:14107737
  • Fabricant:4047526346829
Image 1

Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue fonteRoues :Bandage/bande de roelement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Jante/corps de roue: En fonte gris,e, avec graisseur, peint. Couleur: anthracite, Shore: 92° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE