Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LX-PO 100G

  • ERIKS:12547271
  • Fabricant:4047526007485
Image 1
Serie: LX-PO, BX-PO

Roulettes en acier inox, version mi-lourde, avec platine à visser, avec roue polyamide.

Montures: série LX/BX - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotante avec double chemin
de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle.
Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, 70° Shore D, blanc naturel. Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux inox, deux roulements à billes inox montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé, étanche.
Roulement à billes (C) de série avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

77,56 €/ Unitéhors TVA

93,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
LX-PO
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C