Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LWKX-TPA 126XK-FK-ZAX55

  • ERIKS:12547257
  • Fabricant:4047526067274
Image 1
Ajouter à la liste

61,86 €/ Unitéhors TVA

74,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Roulement à billes (Inoxydable)
Hauteur
160 mm
Type
LWKX-TPA
Matériau de la fourchette
Polyamide 6
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C