Serie: LWK-TPA
Roulettes en matière synthétique Blickle WAVE à trou central, couleur gris blanc, roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique.
Montures: série LWK - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, renforcé, avec roulement à billes à double étanchéité surmoulé dans la couronne du pivot, avec trou central, gris blanc RAL 9002. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle. Roue: série TPA - Bande de roulement: en caoutchoucélastomère thermoplastique (TPE) de première qualité, contient de l’huile, 85° Shore A, gris, non tachant.
Corps de roue: en polypropylène de première qualité, non cassant, gris blanc RAL 9002.
Types de moyeu: moyeu lisse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Roulement à billes (C) de série avec parefils en matière synthétique, gris blanc RAL 9002.
Résistance à la température: -20° C à +60° C.
Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.