Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LWG-TPA 126G-11

  • ERIKS:12546958
  • Fabricant:4047526049669
Image 1
Ajouter à la liste

26,50 €/ Unitéhors TVA

32,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
160 mm
Dimension de la platine
Ø 55 mm
Type
LWG-TPA
Matériau de la fourchette
Polyamide 6
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C