Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LWG-TPA 101K-FK-ZA51

  • ERIKS:12546921
  • Fabricant:4047526050283
Image 1
Ajouter à la liste

38,22 €/ Unitéhors TVA

46,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
135 mm
Type
LWG-TPA
Matériau de la fourchette
Polyamide 6
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C