Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LT-SPO 100G

  • ERIKS:12546097
  • Fabricant:4047526579395
Image 1
Serie: LT-SPO, BT-SPO

Roulettes en fonte malléable avec platine à visser, avec roue fortes charges polyamide.

Montures: série LT/BT - En fonte blanche malléable de première qualité, monture pivotante avec double de chemin de billes dans la couronne du pivot (roue D 75 mm: avec simple chemin de billes), protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes, avec graisseur. Axe de roue vissé.
Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle.

Roue: série SPO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, très robuste, version renforcée, 70° Shore D, blanc naturel.
Type de moyeu: moyeu lisse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
155 x 105 mm
Entraxe trous de fixation
125 x 75 mm
Type
LT-SPO
Matériau de la fourchette
Fonte
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C