Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LT-G 150G

  • ERIKS:12546094
  • Fabricant:4047526633813
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
750 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
200 mm
Dimension de la platine
175 x 125 mm
Entraxe trous de fixation
145 x 95 mm
Type
LT-G
Matériau de la fourchette
Fonte
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C