470,49 €/ Unitéhors TVA
569,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1450 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 215 mm |
Dimension de la platine | 140 x 175 mm |
Entraxe trous de fixation | 105 x 140 mm |
Type | LSD-SPO |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 14 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |