Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LS-SVS 150K-35

  • ERIKS:12546044
  • Fabricant:4047526621339
Image 1
Ajouter à la liste

560,51 €/ Unitéhors TVA

678,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
150 mm
Largeur
55 mm
Capacité de charge
3000 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
205 mm
Dimension de la platine
175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation
140 x 105 mm
Type
LS-SVS
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
14 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C