Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LS-SVS 100K

  • ERIKS:12546038
  • Fabricant:4047526608743
Image 1
Ajouter à la liste

259,89 €/ Unitéhors TVA

314,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
1700 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
145 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LS-SVS
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C