Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LS-PS 310K

  • ERIKS:12545877
  • Fabricant:4047526279165
Image 1
Ajouter à la liste

495,90 €/ Unitéhors TVA

600,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Bandage pneumatique avec profil à crampons
Diamètre
300 mm
Largeur
100 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
355 mm
Dimension de la platine
200 x 160 mm
Entraxe trous de fixation
EV013224 mm
Type
LS-PS
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
14 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 50 °C