458,99 €/ Unitéhors TVA
555,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 80 mm |
Capacité de charge | 1050 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 205 mm |
Dimension de la platine | 175 x 140 mm |
Entraxe trous de fixation | 140 x 105 mm |
Type | LS-GB |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 14 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |