Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LRXA-VPA 75G

  • ERIKS:12545484
  • Fabricant:4047526082246
Image 1
Ajouter à la liste

44,80 €/ Unitéhors TVA

54,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
75 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
60 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
98 mm
Dimension de la platine
Ø 43 mm
Type
LRXA-VPA
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C