Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LRXA-TPA 50KD-FK

  • ERIKS:12545465
  • Fabricant:4047526082185
Image 1
Ajouter à la liste

44,18 €/ Unitéhors TVA

53,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
50 mm
Largeur
19 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
69 mm
Dimension de la platine
Ø 43 mm
Avec grillage de protection
Oui
Type
LRXA-TPA
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C