52,46 €/ Unitéhors TVA
63,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 18 mm |
Capacité de charge | 75 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 72 mm |
Dimension de la platine | Ø 43 mm |
Type | LRXA-PO |
Matériau de la fourchette | Acier inoxydable |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |