Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LRA-VSTH 35K-GS10

  • ERIKS:12545274
  • Fabricant:4047526503017
Image 1
Ajouter à la liste

18,36 €/ Unitéhors TVA

22,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
35 mm
Largeur
27 mm
Capacité de charge
80 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
50 mm
Dimension de la platine
Ø 43 mm
Type
LRA-VSTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C