21,04 €/ Unitéhors TVA
25,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 75 mm |
Largeur | 25 mm |
Capacité de charge | 60 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 101 mm |
Dimension de la platine | Ø 43 mm |
Type | LRA-VPA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |