19,53 €/ Unitéhors TVA
23,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Capacité de charge | 70 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 121 mm |
Dimension de la platine | Ø 43 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Type | LRA-VPA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |